カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(450)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • ハーティング(10)
  • 岩田製作所(9)
  • RS PRO(9)
  • TRUSCO(8)
  • TMEHジャパン(8)
  • JTC(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • StarTech.com(6)
  • 岩崎製作所(6)
  • ノーブランド(5)
  • 富士電機(5)
  • 因幡電工(4)
  • 姫野精工所(4)
  • イスカル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×55」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
20,580税込22,638
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
26,930税込29,623
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
28,500税込31,350
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
34,520税込37,972
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
30,950税込34,045
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
39,080税込42,988
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
25,680税込28,248
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
46,100税込50,710
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
21,930税込24,123
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
25,730税込28,303
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
42,230税込46,453
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
35,790税込39,369
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
37,700税込41,470
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
45,700税込50,270
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
38,850税込42,735
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
関連キーワード
クレ555特集