カテゴリ

  • メカニカル部品(527)
  • FA担当者のオススメ新商品(521)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(121)
  • 大阪魂(8,671)
  • BIGM(丸山製作所)(3,480)
  • エスコ(1,529)
  • サンエス(957)
  • KITO(キトー)(880)
  • TRUSCO(819)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(754)
  • PISCO(ピスコ)(578)
  • イマオコーポレーション(441)
  • SUS(エスユーエス)(388)
  • アイビッグ(387)
  • 岩田製作所(357)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(342)
  • オザック精工(293)
  • omron(オムロン)(290)
  • CKD(284)
  • StarTech.com(249)
  • OSG(オーエスジー)(232)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • USB延長ユニットUSBエクステンダー ダイヤトレンド

    USB延長ユニットUSBエクステンダー

    ダイヤトレンド
    75,390税込82,929
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    2,100税込2,310
    1本
    当日出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • 三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル

    ダイヤトレンド
    6,900税込7,590
    1本
    当日出荷
    三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    12,100税込13,310
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    1,140税込1,254
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル
    ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ

    ダイヤトレンド
    98,900税込108,790
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
    セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    9,000税込9,900
    1本
    3日以内出荷
    デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/QモーションCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
    クロ備考ZC9CBQ31対応品規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用 ダイヤトレンド

    アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用

    ダイヤトレンド
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱CNC数値制御装置 MELDASシリーズインタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱CNC数値制御装置 MELDASシリーズインタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    三菱CNC数値制御装置MELDAS M600/M60・60Sシリーズ対応RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    1,140税込1,254
    1本
    3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応クロスケーブル
    ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    3,630税込3,993
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    10,230税込11,253
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06F06 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06FC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    3,630税込3,993
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    6,160税込6,776
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    6,160税込6,776
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP) ダイヤトレンド

    LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)

    ダイヤトレンド
    15,900税込17,490
    1巻
    3日以内出荷
    カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。
    用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    20,300税込22,330
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06F06 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F06FC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
    クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
    クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    37,900税込41,690
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR9034,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP9034,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    41,190税込45,309
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP00相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当

    ダイヤトレンド
    8,760税込9,636
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A。中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)

    ダイヤトレンド
    10,280税込11,308
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    10,280税込11,308
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
...