カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 日本フラッシュ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 三菱電機(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • G-CRAFT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhg002」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥71,200~税込¥78,320~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥48,300~税込¥53,130~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。コネクタ1芯LC動作温度(℃)-40~85通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバシングルモード
PC周辺機器カテゴリ