カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- IKO(日本トムソン)(88)
- Gigastone(3)
- 未来工業(13)
- Printstar(トムス)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- HIDISC(7)
- MURATA(村田製作所)(809)
- YAGEO(730)
- KEMET(541)
- ホンダ(463)
- BIGM(丸山製作所)(369)
- TDK(321)
- KYOCERA AVX(228)
- WURTH ELEKTRONIK(112)
- 京セラ(111)
- VISHAY(78)
- コガネイ(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mlc」の検索結果
特価

光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用
ダイヤトレンド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用
ダイヤトレンド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。色イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,398~税込¥3,738~1本11日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本11日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,798~税込¥6,378~1本13日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥6,398~税込¥7,038~1本13日以内出荷から16日以内出荷両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥3,398~税込¥3,738~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥2,998~税込¥3,298~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥3,598~税込¥3,958~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光トランシーバー 1000M LCコネクタ
ダイヤトレンド¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷仕様最大伝送距離:550m外形寸法(mm)13.3×57.5×8.5本体質量(g)19波長(nm)光:850コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード