カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機(2)
「mr-aep2cbl10m-a1-h」の検索結果

三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル