カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(2)
- スバル(138)
- MAZDA(マツダ)(101)
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
- 黒田精工(36)
- onsemi(19)
- ON SEMICONDUCTOR(15)
- ロイヤル化成(12)
- カナレ電気(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ミヤコ自動車(9)
- StarTech.com(9)
- 仙台銘板(8)
- BRAHMS(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- THECUT(7)
- ESTERA(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ncp」の検索結果

マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,698~税込¥6,268~1本9日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,598~税込¥6,158~1本9日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本11日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,398~税込¥3,738~1本11日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本9日以内出荷から24日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥16,980~税込¥18,678~1本11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,798~税込¥9,678~1本11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,798~税込¥6,378~1本13日以内出荷から15日以内出荷LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥6,688~税込¥7,357~1本13日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本13日以内出荷から16日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥7,898~税込¥8,688~1本16日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥2,998~税込¥3,298~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥3,398~税込¥3,738~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥3,598~税込¥3,958~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/2芯)
ダイヤトレンド¥5,298~税込¥5,828~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,398~税込¥4,838~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥4,898~税込¥5,388~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/2芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥6,198~税込¥6,818~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥5,598~税込¥6,158~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)
ダイヤトレンド¥2,998~税込¥3,298~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔コネクタなし芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔コネクタなし芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/2芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥5,798~税込¥6,378~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥8,898~税込¥9,788~1本24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能