カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • omron(オムロン)(4,088)
  • Aratas(旧:omron)(382)
  • オムロンヘルスケア(613)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(83)
  • オムロンセンテック(32)
  • SMC(3)
  • 三菱電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 東洋技研(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • フクダコーリン(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omuronn」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>

    ダイヤトレンド
    6,580税込7,238
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>

    ダイヤトレンド
    10,170税込11,187
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>

    ダイヤトレンド
    10,030税込11,033
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>

    ダイヤトレンド
    7,570税込8,327
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>

    ダイヤトレンド
    6,280税込6,908
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>

    ダイヤトレンド
    8,090税込8,899
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>

    ダイヤトレンド
    10,230税込11,253
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>

    ダイヤトレンド
    4,630税込5,093
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>

    ダイヤトレンド
    14,270税込15,697
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW。2000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW。1000r/min  ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>

    ダイヤトレンド
    8,550税込9,405
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>

    ダイヤトレンド
    12,300税込13,530
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>

    ダイヤトレンド
    5,070税込5,577
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>

    ダイヤトレンド
    21,780税込23,958
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1.5kW。2000r/min  ; 1.5kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

    ダイヤトレンド
    8,450税込9,295
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>

    ダイヤトレンド
    19,940税込21,934
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>

    ダイヤトレンド
    10,730税込11,803
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>

    ダイヤトレンド
    7,400税込8,140
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>

    ダイヤトレンド
    19,940税込21,934
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>

    ダイヤトレンド
    21,780税込23,958
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW。2000r/min  ; 1kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>

    ダイヤトレンド
    13,400税込14,740
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>

    ダイヤトレンド
    42,080税込46,288
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>

    ダイヤトレンド
    19,480税込21,428
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>

    ダイヤトレンド
    18,150税込19,965
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>

    ダイヤトレンド
    16,380税込18,018
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>

    ダイヤトレンド
    14,950税込16,445
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>

    ダイヤトレンド
    41,580税込45,738
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>

    ダイヤトレンド
    16,870税込18,557
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当>

    ダイヤトレンド
    24,750税込27,225
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>

    ダイヤトレンド
    24,750税込27,225
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min  ; 1.5kW。2000r/min  ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>

    ダイヤトレンド
    23,430税込25,773
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW。2000r/min  ; 1kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当>

    ダイヤトレンド
    17,780税込19,558
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>

    ダイヤトレンド
    102,970税込113,267
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>

    ダイヤトレンド
    118,540税込130,394
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>

    ダイヤトレンド
    6,630税込7,293
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>

    ダイヤトレンド
    37,940税込41,734
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>

    ダイヤトレンド
    66,000税込72,600
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW。1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>

    ダイヤトレンド
    11,780税込12,958
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>

    ダイヤトレンド
    9,640税込10,604
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>

    ダイヤトレンド
    15,330税込16,863
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
モーター(原動機)カテゴリ