カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • StarTech.com(90)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • CIO(13)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(10)
  • トランセンド(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • KSフィルター(5)
  • サンワサプライ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エレコム(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • HARWIN(3)
  • PMC(3)
  • HYPER(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-3m」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
36,800税込40,480特価
1本
当日出荷から60日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:HP14P
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
8,300税込9,130
1本
当日出荷から3日以内出荷
三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ PC側:D-SUB25P ダイヤトレンド三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ PC側:D-SUB25Pダイヤトレンド
36,800税込40,480
1本
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:D-SUB25P
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
8,300税込9,130
1本
3日以内出荷
三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(3m) PC側:25P
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス