カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ミドリ安全(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 大阪製罐(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日東工業(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 扶桑精機(1)
  • 未来工業(1)
  • ナックス(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • BeHAUS(1)
  • カナレ電気(1)
  • 廣杉計器(1)
  • KOA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    ケーブル外径(Φmm)2.2±0.2コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    芯数2仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラックタイプ盤内タイプ使用温度範囲(℃)-20~70コネクタ形状両端F07コネクタ許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)使用場所屋内用コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    9,198税込10,118
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    芯数2ブラックコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
af-25特集