カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(12)
- SMC(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- CKD(1)
- ユーエイキャスター(1)
- Kartell(カルテル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcvlu6-6-f」の検索結果

ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40出力電力(W)12