カテゴリ

  • メカニカル部品(255)
  • FA担当者のオススメ新商品(255)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • PUMA WORK SOCKS(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(18)
  • サンワサプライ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • パトライト(PATLITE)(10)
  • KH(基陽)(10)
  • DICプラスチック(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • ミドリ安全(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ビデオセンシング(5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • コクヨ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pws」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    12,150税込13,365
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    18,480税込20,328
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    17,830税込19,613
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    11,230税込12,353
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,080税込14,388
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,480税込14,828
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    17,590税込19,349
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,420税込13,662
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    11,630税込12,793
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    10,570税込11,627
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    10,300税込11,330
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    32,180税込35,398
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,540税込13,794
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    11,370税込12,507
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,570税込19,327
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    13,730税込15,103
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,280税込13,508
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    16,780税込18,458
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,680税込13,948
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,030税込13,233
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,280税込13,508
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    11,690税込12,859
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP81,102性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    11,430税込12,573
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP51,52性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    31,890税込35,079
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,370税込19,107
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    16,500税込18,150
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RP203,HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    16,640税込18,304
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-RP203性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    14,070税込15,477
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,170税込18,887
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,430税込19,173
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,170税込18,887
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    11,630税込12,793
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    10,300税込11,330
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    10,040税込11,044
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    27,600税込30,360
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    27,890税込30,679
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,830税込19,613
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
モーター(原動機)カテゴリ