カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(2)
- イスカル(19)
- 日刊工業新聞社(10)
- エアージェイ(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SKC(環境測定)(9)
- メイキコウ(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- SMC(6)
- TQC Sheen(6)
- エレコム(5)
- タンガロイ(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- CIO(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- オークラ輸送機(4)
- MUST TOOL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「qc 本」の検索結果

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥16,800税込¥18,4801本当日出荷三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)色クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥10,400税込¥11,4401本当日出荷シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータケーブル長(m)0.15端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線コンバータ
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥9,180税込¥10,0981本当日出荷通信プロトコル用途USB⇔RS-232C長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPUインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥20,300税込¥22,3301本3日以内出荷三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)色クロ質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
DAFXIH-CAB・DQCABR2-H(**M)対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB/RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応