カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- ホンダ(34)
- スズキ(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
- エスコ(5)
- MSTコーポレーション(5)
- Kawasaki(5)
- SMC(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ミツビシ(3)
- ミヅシマ工業(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- イチネンTASCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オルガノ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 協和精工(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「ra41」の検索結果

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥10,830~税込¥11,913~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥12,820~税込¥14,102~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル