カテゴリ
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- SMC(21)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(10)
- ATHENA(アテナ)(10)
- 岡崎精工(9)
- AFAM(アファム)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- KTC(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- 富士電機(7)
- 七星科学研究所(6)
- brembo(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- アサヒ工具(4)
- Igus(イグス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rm-08」の検索結果
特価

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から5日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から6日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル芯数2色ブラックコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥7,998税込¥8,7981本12日以内出荷から15日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥8,898税込¥9,7881本12日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷から24日以内出荷両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷から24日以内出荷両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷から24日以内出荷2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用>2~10m
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本24日以内出荷両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能