カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三木プーリ(43)
- SMC(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- 岡崎精工(21)
- イスカル(17)
- NORGREN(14)
- ワルター(13)
- アルインコ(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- ケルヒャー(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- マキシンコー(9)
- TRUSCO(8)
- 富士電機(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ネグロス電工(7)
- ビックス(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rm-10」の検索結果

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から5日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から22日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,198税込¥7,9181本11日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,498税込¥9,3481本11日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,898税込¥9,7881本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980税込¥14,2781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,998税込¥10,9981本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,298税込¥9,1281本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥9,998税込¥10,9981本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード