カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- プリンストン(3)
- NVIDIA(エヌビディア)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ANEX(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- AMD(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
- GIGABYTE(ギガバイト)(1)
- MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtx5060」の検索結果
特価

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥43,200税込¥47,5201台3日以内出荷SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応