カテゴリ
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 東京コスモス電機(9)
- サトーパーツ(4)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- 緑測器(1)
- 三菱電機システムサービス(1)
- ユーボン(1)
- 共立電子産業(1)
「rv30yn 20s b302」の検索結果
特価

防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,410~税込¥3,751~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
ダイヤトレンド¥2,070税込¥2,2771個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと