カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(37)
  • brembo(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • フォーク(6)
  • 大阪魂(6)
  • CKD(5)
  • ミドリ安全(5)
  • KSフィルター(5)
  • 富士電機機器制御(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • CROPS(クロップス)(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • M5Stack(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-03 11」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応