カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- 三菱電機(12)
- 進電テクノロジー(3)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc-j2sj4enc03m」の検索結果
特価

三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥12,700税込¥13,9701本当日出荷から3日以内出荷三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)ケーブル長(m)3色クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GT16対応コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥8,500税込¥9,3501本3日以内出荷三菱表示器 GOT GT16用コネクタ変換ケーブル (0.2m)ケーブル長(m)0.2色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB9P メス結線ストレート
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,300~税込¥6,930~1本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H