カテゴリ
- 電気材料(78)
- パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- TOEX(LIXIL)(94)
- SecuSTATION(74)
- TOSTEM(LIXIL)(57)
- イトーキ(46)
- TOTO(43)
- SMC(38)
- スバル(36)
- CF POSH(34)
- ビーエム機器(29)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- 千代田通商(24)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- 岩田製作所(20)
- 富士電機(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- CKD(15)
- をくだ屋技研(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sc08」の検索結果

シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本24日以内出荷両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本24日以内出荷2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本24日以内出荷両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本24日以内出荷2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
ダイヤトレンド¥25,980~税込¥28,578~1本24日以内出荷SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥64,900税込¥71,3901台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプマルチモード MMF
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数8使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数8使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥23,980~税込¥26,378~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥69,900税込¥76,8901台3日以内出荷SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプシングルモード SMF
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数8使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)
ダイヤトレンド¥25,980~税込¥28,578~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)
ダイヤトレンド¥24,980~税込¥27,478~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,598税込¥6,1581本9日以内出荷から15日以内出荷両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷から15日以内出荷LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能