カテゴリ
- パソコン/周辺機器(59)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- メディアカバーマーケット(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(73)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- CIO(23)
- 富士電機(22)
- SCC JAPAN(21)
- 日本シーム工業(18)
- トリニティ(18)
- スーパーツール(17)
- コフロック(17)
- 雅(16)
- アズワン(14)
- 大阪魂(13)
- ソニッケアー(10)
- アリート(ariete)(9)
- MOTTERU(8)
- Simplism(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「scc」の検索結果

三菱電機製シリアルコミュニケーションユニット用RC-232Cコネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷形状D-SUB9P プラグ ⇔ D-SUB9P プラグ全長(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCSC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,998~税込¥7,698~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,298~税込¥9,128~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から22日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,898~税込¥8,688~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,298~税込¥10,228~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,298~税込¥10,228~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー