カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(62)
- SMC(42)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 東洋バルヴ(12)
- D'Addario(7)
- MICROCHIP(6)
- 日本製線(5)
- I-VALUE(5)
- TRUSCO(3)
- omron(オムロン)(2)
- サンワサプライ(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- タクミナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sf-10a」の検索結果
特価

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1SCコネクタコネクタ2FCコネクタ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>
ダイヤトレンド¥19,350税込¥21,2851本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>
ダイヤトレンド¥59,540税込¥65,4941本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>
ダイヤトレンド¥35,020税込¥38,5221本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1.5kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
ダイヤトレンド¥44,880税込¥49,3681本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>
ダイヤトレンド¥35,020税込¥38,5221本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW。2000r/min ; 1kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ