カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 安川電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgdv」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVA602相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA602相当

    ダイヤトレンド
    ¥14,030~税込¥15,433~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVA622相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA622相当

    ダイヤトレンド
    ¥14,730~税込¥16,203~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVA621相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA621相当

    ダイヤトレンド
    ¥13,480~税込¥14,828~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVA601相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA601相当

    ダイヤトレンド
    ¥12,680~税込¥13,948~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
モーター(原動機)カテゴリ