カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 三菱電機(8)
  • 安川電機(5)
  • 富士電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgdxs」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVD522相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD522相当

    ダイヤトレンド
    ¥33,900~税込¥37,290~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  反負荷側  固定 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 反負荷側 固定

    ダイヤトレンド
    ¥6,480税込¥7,128
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aは除く)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP67ケーブルJZSP-CVP02-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CVP07相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP07相当

    ダイヤトレンド
    ¥15,450~税込¥16,995~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP12相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP12相当

    ダイヤトレンド
    ¥6,820~税込¥7,502~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ