カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(279)
  • ホンダ(167)
  • THK(27)
  • ノーブランド(26)
  • スリーハイ(24)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • タカチ電機工業(9)
  • カラークリエーション(9)
  • NAKATAKI(9)
  • エスコ(7)
  • カーメックス(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 三菱電機(6)
  • KITACO(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • イスカル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    15,730税込17,303
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    15,320税込16,852
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,080税込14,388
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,5024,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>

    ダイヤトレンド
    184,400税込202,840
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

    ダイヤトレンド
    59,240税込65,164
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>

    ダイヤトレンド
    92,520税込101,772
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    22,700税込24,970
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    22,120税込24,332
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
acr30特集