カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- SMC(186)
- サカエ(34)
- ノーブランド(28)
- スリーハイ(24)
- AFAM(アファム)(15)
- 東日興産(TN)(11)
- カラークリエーション(9)
- NAKATAKI(9)
- EKチェーン(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- KKS(6)
- RG(レーシングギア)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- AIS (エイ・アイ・エス)(5)
- ゴールドメダル(5)
- ネグロス電工(4)
- 若井産業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「sr60」の検索結果

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥41,190~税込¥45,309~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥37,900~税込¥41,690~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,HF-SP702,HF-JP703,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥40,770~税込¥44,847~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥37,180~税込¥40,898~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,8014,9034,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP703,9034,11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥33,480~税込¥36,828~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥33,900~税込¥37,290~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥30,030~税込¥33,033~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥29,750~税込¥32,725~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル