カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱電機(12)
- 富士電機(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sw2dnd-iqwk-jce」の検索結果
特価

三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥67,900~税込¥74,690~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥19,900税込¥21,8901個当日出荷RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥16,800税込¥18,4801本当日出荷三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)色クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠