カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • RS PRO(60)
  • SMC(50)
  • HIOKI(日置電機)(25)
  • フルーク(FLUKE)(22)
  • Hirschmann Test & Measurement(19)
  • brembo(13)
  • エスコ(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
  • カスタム(4)
  • 三菱電機(4)
  • 横河計測(4)
  • 日本アンテナ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1000-6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>

    ダイヤトレンド
    10,170税込11,187
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>

    ダイヤトレンド
    10,030税込11,033
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>

    ダイヤトレンド
    7,570税込8,327
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>

    ダイヤトレンド
    12,300税込13,530
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>

    ダイヤトレンド
    37,940税込41,734
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>

    ダイヤトレンド
    66,000税込72,600
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 7.5kW。1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>

    ダイヤトレンド
    9,640税込10,604
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>

    ダイヤトレンド
    15,330税込16,863
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
モーター(原動機)カテゴリ