カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- ハイテクインター(13)
- サンワサプライ(2)
- PLANET Technology(2)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- サンワダイレクト(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vi2301a」の検索結果

産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ
ダイヤトレンド¥25,900税込¥28,4901台当日出荷最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)