カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • SMC(6,097)
  • CKD(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • タンガロイ(5)
  • ホンダ(5)
  • SHURE(4)
  • MB Wear(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MOXA(1)
  • シナネン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlx」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き

    ダイヤトレンド
    112,400税込123,640
    1台
    3日以内出荷
    IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
    材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
  • 産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き

    ダイヤトレンド
    148,400税込163,240
    1台
    3日以内出荷
    IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
    材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)本体外形寸法(mm)W45×D94×H130最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~8動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き

    ダイヤトレンド
    101,600税込111,760
    1台
    3日以内出荷
    耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
    材質メタル電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数SFP:2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応