輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK)
最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
輸入車用エアフィルターMANN-FILTER当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
輸入車用油圧装置,オイルフィルターMANN-FILTER当日出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルターネジ付けフィルター
輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER3日以内出荷から60日以内出荷
ベーシック-除じんフィルター(CU)
除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER3日以内出荷から60日以内出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルターMANN-FILTER3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
輸入車用二次エアフィルターMANN-FILTER60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルター二次エアフィルター
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
尿素水フィルターMANN-FILTER翌々日出荷
排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムで尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があります。
輸入車用フィルター、クランクケースエア抜きフィルターMANN-FILTER60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター)MANN-FILTER3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
輸入車用オイルフィルター,油圧フィルター、オートマチックトランスミッションMANN-FILTER60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター本体寸法(mm)A:93/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:69フィルターネジ付けフィルター適合車種VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985レンチ(脱着用)LS9適合純正型番05715464、0008547327、0008558238、0024560060、0854897999、5000100351、5000789225、MLS000-144A、1109A0、0855823800、7700542086、7700545868、7700634818、7700651432
輸入車用エアブレーキシステム用エアドライヤーMANN-FILTER60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
輸入車用クーラントフィルターMANN-FILTER60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターレンチ本体寸法(mm)A:93/B:62/C:72/G:11/16-16UN/H:178適合車種IVECOBUS/Moovy/09.2004-09.2004,IVECOBUS/Proway/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proway/03.2006-03.2006,IVECOBUS/Proxys/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proxys/02.2006-02.2006,IVECOBUS/Recreo/09.2002-09.2002,RENAULTBUS(IRISBUS/RVI)/Axer/09.2002-09.2002適合純正型番600-411-1420
輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER3日以内出荷
MANN-FILTERはドイツのマン・ウント・フンメル社がアフターマーケット向けに展開するオリジナルブランドです。
世界の主要な自動車メーカーへのOEM供給の豊富な経験が製品作りに生かされています。
車種ごとの専用設計、高い品質のみならず、常に最先端のフィルトレーション技術が製品に反映されています。
これらこそがMANN-FILTERが世界中のユーザーに選ばれる理由です。
用途自動車用オイルエレメント寸法H(mm)78寸法A(mm)93寸法B(mm)63寸法C(mm)72フィルターネジ付けフィルター機能リターン遮断バルブ付き寸法G(mm)M22×1.5適合車種VW (VOLKSWAGEN)/LT 45/08.1978-08.1978、VW (VOLKSWAGEN)/LT 45/12.1982-12.1982、VW (VOLKSWAGEN)/LT 50/12.1982-12.1982、VW (VOLKSWAGEN)/LT 55/08.1985-08.1985、VW (VOLKSWAGEN)/LT 55/08.1978-08.1978、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32/33)/08.1977-08.1977、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32/33)/02.1979-02.1979、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/08.1980-08.1980、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/04.1982-04.1982、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/05.1986-05.1986、VW (VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/01.1981-01.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/08.1984-08.1984、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/08.1985-08.1985、FIAT/Ducato 2007 (250/251/252/254/290)適合純正型番8094872、5801985959、71779555、6001073426、6000633300、2995811、504091563、500038751、500040977、5802865967、K118053N50、7424990727
キャビンフィルターMANN-FILTER3日以内出荷
主な適合純正品番7P0-819-631主な適合車種Touareg II (7P)