カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • モノタロウ(2)
  • 中野鉄工所(9)
  • アズワン(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • YSK[リニアシャフト](1)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • MKS(明工舎)(1)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • TOTO(11)
  • WPH(72)
  • エスコ(70)
  • ヨコヅナ(63)
  • サンコーテクノ(38)
  • 大阪魂(33)
  • 旭製作所(31)
  • ユニカ(25)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(16)
  • ヨドノ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「芯棒」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリック鉄扉用門落 10mm×300mm MK(丸喜金属本社)マリック鉄扉用門落 10mm×300mmMK(丸喜金属本社)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ(芯棒)HL(枠)トラスコ品番811-0822寸法(mm)10×300質量(g)320
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)KJ旗丁番127ミリ マットブラックMK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60トラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)新型丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)マルコン枠無トロッシャーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジMK(丸喜金属本社)
6,398税込7,038
1組
当日出荷
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
ステンレス 丸落 HL MK(丸喜金属本社)ステンレス 丸落 HLMK(丸喜金属本社)
639税込703
1本
当日出荷
上げ下ろしの操作が簡単です。
用途木製扉など固定に材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄セット内容皿木ネジM2.7×16寸法W(mm)26寸法H(mm)22寸法D(mm)Φ5寸法t(mm)9.0