カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- マツモト産業
- モノタロウ(5)
- CC印(ニッカトー)(6)
- ichigo ichie(6)
- TRUSCO(3)
- Van Iperen(7)
- イノチオアグリ株式会社(3)
- ジャパンソルト(4)
- ナイカイ塩業(3)
- ハイポネックスジャパン(11)
- マノール(3)
- レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(3)
- 住友大阪セメント(3)
- 冨士トンボ礦業(4)
- 太平洋マテリアル(7)
- 日本化成(15)
- 日本海水(3)
- 豊運(4)
- 陽光物産(4)
- 鳴門塩業(3)
- ブランドをもっと見る
「25kg袋」の検索結果

キャスタブル耐火材 耐火モルタル
マツモト産業¥7,298税込¥8,0281袋(25kg)3日以内出荷適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など温度(℃)耐火:1400使用量(1立米)69袋危険物の類別非危険物
DRYコンクリート
マツモト産業¥1,698税込¥1,8681袋(25kg)3日以内出荷セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm使用量(1立米)80袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
壁モル
マツモト産業¥2,498税込¥2,7481袋(25kg)3日以内出荷砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
DRYモルタル
マツモト産業¥1,698税込¥1,8681袋(25kg)3日以内出荷配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能厚さ(mm)標準施工厚:10使用量(1立米)77袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.30/袋
壁モル サンドベース
マツモト産業¥2,798税込¥3,0781袋(25kg)3日以内出荷砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
基礎天端レベリング材 レベラー天
マツモト産業¥2,898税込¥3,1881袋(25kg)3日以内出荷レベルに合わせて流すだけで基礎天端はフラットに仕上がります。浮き水や棚落ちが極めて少なく流したままの状態で硬化します。平滑性が良好で、薄く流してもフラットな仕上がりに変わりはありません。用途基礎天端レベリング厚さ(mm)(標準施工厚)10・7