カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- サンエスエンジニアリング
- モノタロウ(1)
- Anker(アンカー)(2)
- RICOH(リコー)(1)
- SMC(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- オート(7)
- ゼブラ(1)
- パイロット(1)
- 京セラ(1)
- 廣杉計器(1)
「ohto c-300」の検索結果

除錆剤 C-300
サンエスエンジニアリング¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)容量(L)20対応材質金属部品液性酸性主な用途サビ除去危険物の類別非危険物