カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(4)
- SUREFIRE(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝(2)
- 三菱電機(1)
- ストリームライト(1)
- Lazos(1)
- スリーアールソリューション(3)
- SIRC(サーク)(3)
- 第一計器(2)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- 大田計器製作所(2)
- ノースワン(2)
- アズワン(1)
- キングジム(1)
- タカチ電機工業(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 不二貿易(1)
- ブランドをもっと見る
「cr123a 3v」の検索結果

充電式LEDバイクライト”BC30V2”
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト TK22
FENIX(フェニックス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)147色ブラック質量(g)157電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ