カテゴリ

  • 照明(3)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
  • モノタロウ(1)
  • SUREFIRE(6)
  • エスコ(4)
  • セイコー(SEIKO)(4)
  • ASP(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • プリンストン(3)
  • 安田(3)
  • 第一計器(2)
  • 東芝(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(2)
  • 熱研(2)
  • スリーアールソリューション(2)
  • カシオ計算機(1)
  • 北川鉄工所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr123a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水LEDライト FENIX(フェニックス)防水LEDライトFENIX(フェニックス)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
保護等級IP68外径(mm)26明るさ(Lm)1000
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)LEDライト TK22FENIX(フェニックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED
充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト”BC30V2”FENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
LEDバイクライト BC30 FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
欠品中
短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。 ヘッド部は角度調整ができます。 電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。
用途6061-T6(アルミニウム合金)発電方式乾電池全光束(Lm)1800仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載トラスコ品番819-3205セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング幅(mm)50高さ(mm)32質量(g)161奥行(mm)127電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売ハンドル径(Φmm)(対応)22~35保護等級IP66モード(ブースト)1800ルーメンターボ照射距離(m)171電球の種類LED点灯時間(時間)約20