カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(40)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- ケナメタル(7)
- CKD(6)
- 椿本チエイン(5)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- スリーピース(4)
- EATON(イートン)(3)
- Avail(アベイル)(3)
- 日東工器(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- METZELER(メッツラー)(2)
- Continental(コンチネンタル)(2)
- シグマ光機(2)
- ブランドをもっと見る
「m65r」の検索結果

LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色黒高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ