カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- onsemi(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- OSG(オーエスジー)(74)
- PISCO(ピスコ)(5)
- TPT(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- カーボーイ(1)
- スバル(2)
- セキスイ(2)
- テザック(4)
- マサル工業(2)
- ミツビシ(1)
- 三菱ふそう(2)
- 国際電業(1)
- 日本スプリュー(1)
- 永井ゲージ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「sft01」の検索結果

充電式LEDライト PD36R V2.0
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5色黒高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1エコロジー商品省エネ