絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SANWA(三和電気工業)

SANWA(三和電気工業)のページです。SANWA(三和電気工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
  • 板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用) SANWA(三和電気工業)

    板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用)

    SANWA(三和電気工業)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    直線・曲線のナライ切断が出来ます。切断面がキレイで、歪み・よじれが少ないです。切断速度が1.5m/minと速いです。中抜き切断が出来ます。
    付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0437寸法(mm)本体:486電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)電源:2.4定格電流(A)11.5切断能力(mm)アルミ:8消費電力1090W切断能力(mm)軟鋼板6半径R(mm)最小切断:125切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス4切断速度(m/分)1.5
  • ハイスチップ 四角90° SANWA(三和電気工業)

    ハイスチップ 四角90°

    SANWA(三和電気工業)
    74,980税込82,478
    1箱(5個)ほか
    19日以内出荷
    他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
    適合機種汎用旋盤、NC旋盤種別Nブレーカー材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°
  • ハイスチップ 丸駒 SANWA(三和電気工業)

    ハイスチップ 丸駒

    SANWA(三和電気工業)
    66,980税込73,678
    1箱(10個)ほか
    19日以内出荷
    他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
    適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)
  • ハイスチップ 三角 SANWA(三和電気工業)

    ハイスチップ 三角

    SANWA(三和電気工業)
    76,980税込84,678
    1箱(5個)ほか
    19日以内出荷
    他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
    適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状三角
  • トルンプ・ニブラ SANWA(三和電気工業)

    トルンプ・ニブラ

    SANWA(三和電気工業)
    639,800税込703,780
    1台
    26日以内出荷
    ・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2
  • ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き SANWA(三和電気工業)

    ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き

    SANWA(三和電気工業)
    2,590税込2,849
    1個
    6日以内出荷
    ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
    セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個