カテゴリ
- 制御機器(14)
- 切削工具(3)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- SANWA(三和電気工業)
- CKD(9)
- Hanwha(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- NASTA(ナスタ)(8)
- omron(オムロン)(7)
- PGA(4)
- TOTO(17)
- Withings(7)
- コンサス(7)
- サンワサプライ(16)
- ノルコーポレーション(9)
- マキタ(4)
- 三和式ベンチレーター(26)
- 三和紙工(sanwapap)(13)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 入江工研(5)
- 大阪魂(8)
- 白十字(5)
- ブランドをもっと見る
「anw」の検索結果

SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用)
SANWA(三和電気工業)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷直線・曲線のナライ切断が出来ます。切断面がキレイで、歪み・よじれが少ないです。切断速度が1.5m/minと速いです。中抜き切断が出来ます。付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0437寸法(mm)本体:486電源(V)AC100消費電力(W)1090定格電流(A)11.5電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板6半径R(mm)最小切断:125切断能力(mm)アルミニウム8切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス4切断速度(m/分)1.5
ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き
SANWA(三和電気工業)¥2,590税込¥2,8491個6日以内出荷ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9165材質亜鉛合金質量(g)17.5
ハイスチップ 丸駒
SANWA(三和電気工業)¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)ほか19日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)
ハイスチップ 三角
SANWA(三和電気工業)¥76,980~税込¥84,678~1箱(5個)ほか19日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状三角
ハイスチップ 四角90°
SANWA(三和電気工業)¥74,980~税込¥82,478~1箱(5個)ほか19日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤種別Nブレーカー材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°
トルンプ・ニブラ
SANWA(三和電気工業)¥639,800税込¥703,7801台26日以内出荷・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2