絞り込み
ブランド
- WILLIAMS
- モノタロウ(3,831)
- メディアカバーマーケット(40,192)
- エスコ(39,681)
- 大阪魂(21,074)
- Panasonic(パナソニック)(13,955)
- TRUSCO(12,255)
- EBM(江部松商事)(7,503)
- 工進(6,755)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,018)
- TKG(3,891)
- マキタ(3,867)
- カクダイ(3,766)
- LAMP(スガツネ工業)(3,655)
- パール金属(3,549)
- イスカル(3,358)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,262)
- アズワン(3,069)
- サンワサプライ(3,067)
- コガネイ(2,879)
- ブランドをもっと見る
WILLIAMS
WILLIAMSのページです。WILLIAMSは、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在170件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

3/8ドライブ プラスソケットドライバー
WILLIAMS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状プラスビット全長(mm)21
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト
WILLIAMS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個
WILLIAMS¥26,980税込¥29,6781セット(8個)翌々日出荷クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-1408セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)468差込角(mm)9.5
ミニピック&フックセット 4本
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981セット(4丁)当日出荷安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
スタッビー 防爆コンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。トラスコ品番442-7166全長(mm)157二面幅(mm)15二面幅(inch)0.59
3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト
WILLIAMS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番757-4533材質特殊工具鋼全長(mm)69.9質量(g)64差込角(mm)9.5軸長(mm)6.35
高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント
WILLIAMS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から9日以内出荷高所作業シリーズになります。 対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。 リンクが動くため、作業の妨げになりません。 ランヤード用リング付です。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー コンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。 ボックス側は汎用性が高い12角です。 ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
2‐1/1ドライブ リテーニングピン 4‐1/2インチ
WILLIAMS¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番757-8296材質特殊工具鋼全長(mm)73質量(g)45差込角(mm)76.2