カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- WILLIAMS
- BIGM(丸山製作所)(68)
- カクダイ(1)
「613-015-13」の検索結果
特価

3/8ドライブ ディープソケットセット 6角
WILLIAMS¥31,980税込¥35,1781セット(12個)当日出荷ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0461セット内容12点:JHWBMD-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)材質特殊工具鋼質量(g)1020
3/8ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト
WILLIAMS¥49,980税込¥54,9781セット(19個)翌々日出荷から9日以内出荷用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
3/8ドライブ ソケットセット 6角
WILLIAMS¥43,980税込¥48,3781セット(20個)翌々日出荷ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0401セット内容20点:JHWBM-605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624(mm:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)材質特殊工具鋼質量(g)1200
3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 12個
WILLIAMS¥23,980税込¥26,3781セット(12個)9日以内出荷ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0371セット内容12点:JHWBM-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)材質特殊工具鋼質量(g)538