カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- WILLIAMS
「jhwsmd1230」の検索結果

1/2ドライブ ディープソケットセット 12角 12個
WILLIAMS¥49,980税込¥54,9781セット(12個)翌々日出荷ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7トラスコ品番758-0614セット内容12点:JHWSMD-1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1224、1227、1230(mm:3、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30)材質特殊工具鋼質量(g)2850