カテゴリ
- 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
- アイテックス
- モノタロウ(2)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- 雅(15)
- オグラ(13)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- ミルウォーキーツール(9)
- MH CONNECTORS(8)
- ローラン(8)
- エレコム(6)
- ニチフ(6)
- HASCO(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- グリーンハウス(5)
- アスウィル(5)
- 富士電機(4)
- 若井産業(4)
- KITACO(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「hcc」の検索結果
特価

65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェース
アイテックス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus RS232C(TTL)インターフェース ACアダプタ付き
アイテックス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。インターフェースUSB(HID/COM)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付)、Code39、Codabar(NW-7)、Code128&GS1-128(UCC/EAN128)、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、IATACode、MSI/Plessy、ChinaPostalCode、Code32、Code11、Telepen、GS1DataBar(RSS14、RSSLimited、RSSExpanded)商品タイプハンディターミナル読取方式CCD
67mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-67A USBインターフェース
アイテックス¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ローコスト、ハイパフォーマンスCCDスキャナ、数多いいCCDキャナ市場で、読取が良いと評判の67mmスキャナです。業種、用途を選ばず、様々の分野で利用されていますが、特に携帯電話の液晶に表示されたバーコード読取では、他に類を見ないほど高い読取精度を発揮します。ITC67A本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。
ロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-2131 USBインターフェース
アイテックス¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。