カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- アイテックス
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- RICHCO(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- エスエスエーサービス(2)
- ベン(1)
- マインド(2)
- モリタ宮田(1)
- 森宮電機(2)
「msfc」の検索結果
特価
関連キーワード

マストガードA-103
アイテックス¥549税込¥6041着当日出荷SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。 通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど仕様使い捨てタイプトラスコ品番819-2889種別つなぎ材質ポリプロピレン色白サイズフリー質量(g)180規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適応胸囲(cm)136
マストガードA-104 ブーツカバーセット
アイテックス¥569税込¥6261セット当日出荷SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプトラスコ品番819-2890セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)種別つなぎ材質ポリプロピレン色白サイズフリー高さ(mm)370質量(g)210規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適合サイズ(cm)(靴)22~29適応胸囲(cm)136
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら