カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- DUNLOP(ダンロップ)(16)
- PIRELLI(ピレリ)(12)
- MICHELIN(ミシュラン)(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- METZELER(メッツラー)(6)
- 住友重機械工業(5)
- Continental(コンチネンタル)(3)
- KANA(片山チエン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ワゴジャパン(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
「160/60-17」の検索結果

貫通型クランプ・センサー
マルチ計測器¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g