カテゴリ

  • 測定用品(24)
絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(25)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • マザーツール(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • 長谷川電機工業(18)
  • アズワン(16)
  • ホンダ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
  • シンワ測定(9)
  • オーム電機(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • カシオ計算機(7)
  • シャープ(7)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • Canon(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • カスタム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR44」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器

    交流・直流両用クランプ式電流計

    マルチ計測器
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
    トラスコ品番268-5696幅(mm)44高さ(mm)148奥行(mm)20電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)最大測定導体径(Φmm)Φ30
  • 高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器

    高精度クランプ式漏れ電流計

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
  • M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器

    M-104+ ミニクランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
  • コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器

    コード収納機能付ポケットマルチ

    マルチ計測器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
    最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)
  • M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器

    M-220+ ミニクランプメーター

    マルチ計測器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • ミニクランプメータ マルチ計測器

    ミニクランプメータ

    マルチ計測器(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
  • 感電チェック機能付検電器 マルチ計測器

    感電チェック機能付検電器

    マルチ計測器
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
    トラスコ品番321-4257電源LR44ボタン電池×2個動作表示検電(赤)、感電(赤)ブザー音断続音
  • コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器

    コード収納機能付ポケットマルチ

    マルチ計測器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
    最大表示3200カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
  • ミニクランプメーター(漏れ電流計測用) マルチ計測器

    ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)

    マルチ計測器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
    用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。トラスコ品番160-4526
  • ポケットマルチメーター マルチ計測器

    ポケットマルチメーター

    マルチ計測器
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
    付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1ケース形状手帳型レンジ切替オートダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
  • 検電計 交流専用 マルチ計測器

    検電計 交流専用

    マルチ計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付
    トラスコ品番403-5623電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)0~500
  • クランプメータ マルチ計測器

    クランプメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • 交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器

    交流・直流両用クランプ式電流計

    マルチ計測器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    CT部が薄く測定しやすいです。
    トラスコ品番321-4311最大表示9999カウント検波方式平均値整流(MEAN)
  • デジタル・クランプメーター マルチ計測器

    デジタル・クランプメーター

    マルチ計測器
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    CT部が薄く測定しやすいです。
    トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
  • ミニクランプメーター M-220+ マルチ計測器

    ミニクランプメーター M-220+

    マルチ計測器
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
    幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
  • ミニクランプリーカー マルチ計測器

    ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    34,980税込38,478
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
  • ポケットメーター実効値 マルチ計測器

    ポケットメーター実効値

    マルチ計測器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
  • ミニクランプリーカ マルチ計測器

    ミニクランプリーカ

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
    仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
  • ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器

    ユニバーサルクランプリーカー

    マルチ計測器
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1幅(mm)64高さ(mm)180質量(g)約135奥行(mm)21内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)電源電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300Aクランプ径(Φmm)40CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01mA
  • AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器

    AC/DCミニクランプメーター

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1セット
    15日以内出荷
    AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
  • ミニクランプリーカー マルチ計測器

    ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    74,980税込82,478
    1セット
    85日以内出荷
    1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)機能データホールド、フィルタスイッチサンプルレート(回/s)2測定レンジAC20mA/200mA/60A確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
  • 超高精度ミニクランプリーカー マルチ計測器

    超高精度ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    73,980税込81,378
    1セット
    85日以内出荷
    超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
    付属品電池、ソフトケース分解能(最小)0.001mA機能データホールド測定レンジAC2mA/20mA/60A
  • ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメーター

    マルチ計測器
    73,980税込81,378
    1セット
    85日以内出荷
    ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
  • ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメータ

    マルチ計測器
    49,980税込54,978
    1セット
    85日以内出荷
    付属品電池、ソフトケース
関連キーワード
flr40形特集