カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- Acer(エイサー)(6)
- イスカル(3)
- NACHI(不二越)(2)
- アックスブレーン(1)
- サンワサプライ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- GENTOS(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- KSフィルター(1)
- ウォーターミルズ(1)
- 大岡製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「cd-107」の検索結果
特価

ポケットマルチメータ
マルチ計測器(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から17日以内出荷4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。直流電圧(V)400m/4/40/400/500直流電圧0.1mV~500V交流電圧(V)4/40/400/500抵抗(Ω)400/4、40、400k/4、40M抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)59高さ(mm)99質量(g)約65奥行(mm)8.6周波数(Hz)5/50/500/5k/50k電源コイン型リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×99×8.6交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-レンジ切替オートDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF