カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- モノタロウ(2)
- ホンダ(22)
- HIOKI(日置電機)(4)
- 共立電気計器(3)
- 三和電気計器(3)
- SPARKFUN(3)
- RS PRO(3)
- 横河計測(2)
- HOBUT(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- ヨツギ(1)
- ワゴジャパン(1)
- RED LION(1)
- SICK(1)
- Festo(1)
- Baumer(1)
「clamp meter」の検索結果

クランプメータ
マルチ計測器(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から15日以内出荷0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
交流・直流両用クランプ式電流計
マルチ計測器¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。トラスコ品番268-5696幅(mm)44高さ(mm)148奥行(mm)20電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)最大測定導体径(Φmm)Φ30