カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- ホンダ(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- エレコム(11)
- ダイヘン(8)
- 三菱電機(7)
- KSフィルター(5)
- パナソニックコネクト(5)
- テグテックジャパン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 佐藤真空(4)
- スイデン(3)
- HOBUT(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- エスコ(2)
- レザーソー(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 山本電機製作所(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct300」の検索結果
特価

M-220+ ミニクランプメーター
マルチ計測器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から15日以内出荷AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
M-104+ ミニクランプリーカー
マルチ計測器(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプリーカー
マルチ計測器¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1幅(mm)64高さ(mm)180質量(g)約135奥行(mm)21内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)電源電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300Aクランプ径(Φmm)40CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプメーター
マルチ計測器¥73,980~税込¥81,378~1セット85日以内出荷ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA